| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E728G96 Herst.-Nr.: 2CPX010879R9999 EAN/GTIN: 4011617108795 |
| |
|
| | |
| Sichttür IP55 Glas H943xB539xT27mm TZT206R Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | ja | Breite: | 539 mm mm | Höhe: | 943 mm mm | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 27 mm mm | Werkstoff: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,34* | € 258,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,51* | € 259,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,90* | € 261,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 221,07* | € 263,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 233,87* | € 276,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|