| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903913 Herst.-Nr.: TZT206R EAN/GTIN: 4011617108795 |
| |
|
| | |
| Tür rechts mit Sichtscheibe, Feldbreite 2, Bauhöhe 2 (6 RE), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G406/506. Farbe: grau, Breite: 539 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 943 mm, Tiefe: 27 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZT206R | Ident Code: | 2CPX010879R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 216,83* | € 256,55* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 222,85* | € 260,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,66* | € 263,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,39* | € 273,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,50* | € 317,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|