Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel si TECTON ST TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD Deckenbefestigungselement Edelstahl
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD Deckenbefestigungselement Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-E749G23
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169175
EAN/GTIN:
     9008709671447
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Montagebügel si TECTON ST TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,66*
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 2,20*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.