Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung TECTON AD#22169175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenbefestigung TECTON AD#22169175
Deckenbefestigung TECTON AD#22169175
Artikel-Nr.:
     6012-26023542
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169175
EAN/GTIN:
     9008709671447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Deckenbefestigung TECTON AD#22169175

Deckenbefestigungselement für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,63*
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 2,20*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.