Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 5W IP41 Deckenanb 17m 6LEDs einszweis Prüftaste dezentr SVEURO4LLED3HISO7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.Prüftaster SV EURO4L LED 3h SET
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.Prüftaster SV EURO4L LED 3h SET
Artikel-Nr.:
     262-E756I19
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354776
EAN/GTIN:
     4012539342427
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte 5W IP41 Deckenanb 17m 6LEDs einszweis Prüftaste dezentr SVEURO4LLED3HISO7010
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 30 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
95 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
17 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
137 mm
Lampenleistung:
0.3 - 0.3 W
Leistungsfaktor:
0.5
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
340 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
4
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP41
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 64,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,44*
€ 64,30*
€ 5,00*
ab € 52,58*
€ 67,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,33*
€ 68,48*
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 69,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
40071354900
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.