Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si Edst L2000mm TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3ASI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L Seilabhängung
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L Seilabhängung
Artikel-Nr.:
     262-E758J22
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169179
EAN/GTIN:
     9008709671485
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung zumtobel
seilabhängung
Seilabhängung si Edst L2000mm TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3ASI2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: seilaufhängung 2m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 8,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,11*
€ 3,90*
ab € 6,32*
€ 9,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,89*
1 Tag
107
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.