Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16023541 Herst.-Nr.: 22169179 EAN/GTIN: 9008709671485 |
| | |
|
| | |
| Seilabhängung METRUM ASI2000 O-L TECTON/M #22169179 Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 2 x 2 x 2000 mm, Gewicht: 0,8 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 2000 mm | Durchmesser: | 2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,60* | € 8,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,62* | € 8,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,33* | € 9,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,42* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|