Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller IP20 DALIMAGIC220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     262-E776J15
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899039551
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Controller IP20 DALIMAGIC220-240V
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
120 mm
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, osram led treiber, led treiber, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 388,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,52*
€ 396,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 397,31*
€ 397,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,46*
€ 479,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 419,15*
€ 493,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,87*
€ 541,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.