Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE TN-CNetzform- Netzform-TN-CTN-C-S A9L08200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     262-E781E49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L08200
EAN/GTIN:
     3606480506567
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE TN-CNetzform- Netzform-TN-CTN-C-S A9L08200
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
0 kA kA
Nennspannung AC:
350 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 47,47*
€ 69,19*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,51*
€ 89,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,59*
€ 91,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,07*
€ 98,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,67*
€ 99,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.