Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 350VAC 2TE Netzform-TNTN-CTT Mit Fernmeldekontakt A9L65101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Artikel-Nr.:
     262-E781E71
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L65101
EAN/GTIN:
     3606480506307
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti9 350VAC 2TE Netzform-TNTN-CTT Mit Fernmeldekontakt A9L65101
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
2 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
80 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
0 kA kA
Nennspannung AC:
350 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,64*
€ 59,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,32*
€ 61,13*
€ 6,90*
ab € 41,29*
€ 64,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,79*
€ 65,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,08*
€ 88,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.