Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,07-7,6bar IP65 1WHilf 70-7600hPa 24-600VDC ACW1M119012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACW Druckschalter
ACW Druckschalter
ACW Druckschalter
Artikel-Nr.:
     262-E781F11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ACW1M119012
EAN/GTIN:
     3389110878264
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckwächter 0,07-7,6bar IP65 1WHilf 70-7600hPa 24-600VDC ACW1M119012
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
35000 - 152000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
570000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.07 - 7.6 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
17 bar
Breite:
88 mm
Druck-Schaltdifferenz:
1.5 bar
Einschaltdruck:
0.07 - 7.6 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
70 - 7600 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
960000 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
167 mm
Max. Arbeitsdruck:
17000 hPa
Max. Prüfdruck:
2 bar
Mediumtemperatur:
-73 - 125 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, druckmessumformer differenzdruck, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 361,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 321,49*
€ 370,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,15*
€ 372,37*
€ 6,90*
ab € 332,53*
€ 381,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,89*
€ 392,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.