Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; 70mbar÷7,6bar,570mbar÷9,6bar; G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACW Druckschalter
ACW Druckschalter
ACW Druckschalter
Artikel-Nr.:
     2805-ACW1M119012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ACW1M119012
EAN/GTIN:
     3389110878264
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -56...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Anschlüsse: Schraubklemme
Modul-Typ: Pressostat
Druckeinstellbereich: 70mbar...7,6bar;570mbar...9,6bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 361,27*
€ 5,95*
ab € 321,49*
€ 370,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,15*
€ 372,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 332,53*
€ 381,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,89*
€ 392,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.