Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 48V 8500Hz AC 3000Upm BRS364H030AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L=42 mm, ohne Bremse, Verdr.
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L=42 mm, ohne Bremse, Verdr.
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L=42 mm, ohne Bremse, Verdr.
Artikel-Nr.:
     262-E781H83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BRS364H030AAA
EAN/GTIN:
     3606485149301
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor 48V 8500Hz AC 3000Upm BRS364H030AAA
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8500 - 8500 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
48 V V
Bemessungsstrom:
2.25 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
6.78 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 228,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,88*
€ 229,92*
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 323,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,66*
€ 327,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,65*
€ 329,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.