Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0394012 Herst.-Nr.: BRS364H030AAA EAN/GTIN: 3606485149301 |
| |
|
| | |
| Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken Schrittmotor und minimieren Wartungsaufwendungen. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 0,51 Nm. Das Flanschmaß beträgt 55 mm, die Motorlänge 42 mm und der Zentrierbund 38 mm. Die Welle hat einen Durchmesser von 6,35 mm, ist glatt ausgeführt und die Schutzart des Wellenendes ist IP41. Das Motorgehäuse hat die Schutzart IP56. Es ist kein Encoder vorhanden. Die nominale Versorgungsspannung beträgt 48 VDC und der Anschluss erfolgt über eine Leitung mit freien Enden. Eine Haltebremse ist bei diesem Motor nicht montiert. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD315 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,40* | € 228,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 195,88* | € 229,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,11* | € 323,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 292,66* | € 327,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,65* | € 329,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|