Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, W BRS364H030AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4773937
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS364H030AAA
EAN/GTIN:
     3606485149301
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken Schrittmotor und minimieren Wartungsaufwendungen. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 0,51 Nm. Das Flanschmaß beträgt 55 mm, die Motorlänge 42 mm und der Zentrierbund 38 mm. Die Welle hat einen Durchmesser von 6,35 mm, ist glatt ausgeführt und die Schutzart des Wellenendes ist IP41. Das Motorgehäuse hat die Schutzart IP56. Es ist kein Encoder vorhanden. Die nominale Versorgungsspannung beträgt 48 VDC und der Anschluss erfolgt über eine Leitung mit freien Enden. Eine Haltebremse ist bei diesem Motor nicht montiert. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD315 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ausführung: Schrittmotor, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 2,25 A, Bemessungsspannung: 230 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: sonstige, Polzahl: 0,0, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: 3000 1/min, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,26 kW, Schutzart (IP): sonstige, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 6,78 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BRS364H030AAA
Weitere Suchbegriffe: Servo, Servomotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,85*
€ 227,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,58*
€ 228,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,96*
€ 328,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,38*
€ 328,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 293,38*
€ 330,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.