Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster EB IP66 Schlüssel 1Ö Einb Ø22mm Schraub XB4BS9442


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Schlüsselentriegelung Ø22, 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Schlüsselentriegelung Ø22, 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Schlüsselentriegelung Ø22, 1Ö
Artikel-Nr.:
     262-E784E15
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4BS9442
EAN/GTIN:
     3606480623721
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus Taster EB IP66 Schlüssel 1Ö Einb Ø22mm Schraub XB4BS9442
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,86*
€ 39,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 41,57*
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 43,77*
€ 8,95*
ab € 33,56*
€ 44,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,54*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.