Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB
Not-Aus/-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB
Artikel-Nr.:
     4502-05P3161
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS9442
EAN/GTIN:
     4099889257236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Taster, XB4BS9442, SCHNEIDER Der XB4BS9442 ist ein modularer roter 40-mm-Druckknopf mit Pilzkopf, der mit einem verriegelten Schlüsselauslösemechanismus (Schlüssel Nr. 455) arbeitet. Er hat einen Metallrahmen. Dieser Not-Aus-Taster, der auch als EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) bezeichnet wird, lässt sich leicht in einen Standardausschnitt mit 22 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmverbindungen anschließen. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 40-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staub-, wasser- und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Features * Schnelle und einfache Montage und Demontage * Robustheit für raue Umgebungen * Hervorragende mechanische Verbindung mit dem Antriebskopf
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
47 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Schlüsselentriegelung
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,86*
€ 39,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 41,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 43,77*
€ 8,95*
ab € 33,56*
€ 44,22*
€ 5,95*
ab € 36,54*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.