Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder DauerPulston Ø60mm IP54 sw 24V50Hz XVUC9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Artikel-Nr.:
     262-E784J58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVUC9S
EAN/GTIN:
     3606480555879
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Akustikmelder DauerPulston Ø60mm IP54 sw 24V50Hz XVUC9S
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
schwarz
Funktion:
Dauerton/Pulston
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, schneider electric summer, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,45*
€ 53,49*
€ 5,46*
ab € 42,28*
€ 53,56*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,54*
€ 54,12*
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 55,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,24*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.