Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger 25,2V 4,5Kg 82dB rt BCH6ZOOO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     262-E787A30
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6ZOOO
EAN/GTIN:
     4242002828565
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistung: QuattroPower System: Hochleistungstechnologie von Bosch für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch, PowerProtect System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt. Schallleistungspegel: 75 dB(A), Hygiene: Waschbarer Hochleistungs-Hygienefilter. Für Allergiker geeignet. Komfort: Besonders leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium für extra gründliche Reinigungsleistung, Fugen- und Polsterdüse, Teleskoprohr, Ergo-Handgriff, Staubbeutelvolumen: 4 l, Park- und Abstellhilfe, Automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 10 m, Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, 4 Lenkrollen, Filterwechselanzeige, Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
0.9 l
Gewicht:
4.5 kg
Grundfarbe:
rot
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Mit Ladegerät:
ja
Nennspannung:
25.2 V
Saugbürste:
Turbo
Schallleistungspegel:
82 dB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 189,09*
€ 237,17*
€ 3,50*
ab € 220,60*
€ 274,72*
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 274,73*
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 274,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,59*
€ 308,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.