Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Zooo ProAnimal BCH6ZOOO - Staubsauger - Standstaubsauger - beutellos (BCH6ZOOO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     2753M-2187077
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6ZOOO
EAN/GTIN:
     4242002828565
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Übersicht

Kurzinfo  Bosch Zooo ProAnimal BCH6ZOOO - Staubsauger - Standstaubsauger - beutellos
Gruppe  Staubsauger
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  BCH6ZOOO
Modell  Zooo ProAnimal BCH6ZOOO
EAN/UPC  4242002828565

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Zooo ProAnimal BCH6ZOOO - Staubsauger - Standstaubsauger
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp:  Standstaubsauger
Reinigungsmethode  Trocken
Staubauffang  Beutellos
Kabelloser Betrieb  60 min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.5 cm x 18.5 cm x 116 cm
Gewicht  4.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp  Standstaubsauger
Staubsaugertyp  Universaleinsatz
Reinigungsmethode  Trocken
Staubauffang  Beutellos
Filtertyp  Hygieneluftfilter
Staubbeutelkapazität  0.9 Liter
Besondere Merkmale  SensorBagless-Technologie, Easy Clean-System, Soft-Touch Helping-Hand-Griff, SensorControl
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Anzeigen  Ladeanzeige, Filterwechselanzeige
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60312-1, DIN EN60312
Mitgeliefertes Zubehör  Polsterdüse, motorisierte Bürste, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  1 x Tragegurt
1 x Zubehöradapter
  
Energieversorgung  
Stromversorgungstyp  Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb  60 min
Batterie  Lithium-Ionen
Batteriespannung  25.2 V
Ladezeit  6 Std.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28.5 cm
Tiefe  18.5 cm
Höhe  116 cm
Gewicht  4.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  24.5 cm
Tiefe (Versand)  73.5 cm
Höhe (Versand)  24 cm
Gewicht (Versand)  6.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Produkttyp:
Staubsauger
Reinigertyp:
Standstaubsauger
Staubsaugertyp:
Universaleinsatz
Reinigungsmethode:
Trocken
Staubauffang:
Beutellos
Filtertyp:
Hygieneluftfilter
Staubbeutelkapazität:
0.9 Liter
Anzeigen:
Ladeanzeige, Filterwechselanzeige
Kennzeichnung:
IEC 60312-1, DIN EN60312
Mitgeliefertes Zubehör:
Polsterdüse, motorisierte Bürste, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
1 x Tragegurt , 1 x Zubehöradapter
Stromversorgungstyp:
Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb:
60 min
Batterie:
Lithium-Ionen
Batteriespannung:
25.2 V
Ladezeit:
6 Std.
Breite:
28.5 cm
Tiefe:
18.5 cm
Höhe:
116 cm
Breite (Versand):
24.5 cm
Tiefe (Versand):
73.5 cm
Höhe (Versand):
24 cm
Gewicht (Versand):
6.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handstaubsauger bosch, akku staubsauger, akkusauger bosch, bosch, bch6zooo, 25.2v, akkuhandstaubsauger, 252v, akku, handstaubsauger, tornadorot, 596606, haushalt, 25.2, motorbetriebene, saugbürste, zooo, saugbrste, zoo'o, kabelloser, stück, tragbarer, staubsauger, liionen, proanimal, stck, ionen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 277,20*
Frei Haus
ab € 219,55*
€ 277,21*
Frei Haus
ab € 225,32*
€ 283,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 302,53*
€ 5,95*
ab € 248,99*
€ 311,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.