Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandlerset Messumf.+Rogowski-Spule PACTRCP-4000A-1A-D95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E787F60
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904921
EAN/GTIN:
     4046356900966
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Aufsteckstromwandlerset Messumf.+Rogowski-Spule PACTRCP-4000A-1A-D95
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 237,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,05*
€ 241,80*
Frei Haus
ab € 221,63*
€ 242,60*
Frei Haus
ab € 221,00*
€ 247,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 257,43*
€ 280,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904895
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2907888
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.