| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E791A63 Herst.-Nr.: 8PQ20008BA04 EAN/GTIN: 4042948167762 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen ST H1800xB600mm 8PQ2000-8BA04 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blendrahmen | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 600 mm mm | Höhe: | 1800 mm mm | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,32* | € 164,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 132,73* | € 164,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,05* | € 168,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,65* | € 170,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|