Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Blendrahmen fest H1800/B800 8PQ2000-8BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm,8PQ20008BA04
SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm,8PQ20008BA04
Artikel-Nr.:
     6012-12596901
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20008BA04
EAN/GTIN:
     4042948167762
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens

SIVACON S4 Blendrahmen fest H1800/B800 8PQ2000-8BA04

SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
80 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 164,01*
€ 5,95*
ab € 132,73*
€ 164,65*
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 168,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 170,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.