Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm,8PQ20008BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm,8PQ20008BA04
SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm,8PQ20008BA04
Artikel-Nr.:
     4502-70P8027
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2000-8BA04
EAN/GTIN:
     4042948167762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
SIVACON S4 Blendenrahmen fest, H: 1800mm B: 800mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL. Features * Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration erhöht die Planungssicherheit und spart Zeit bei der Angebotskalkulation, wie auch Anlagendokumentation * Im Betrieb verhindert ein effizientes, aufdie Komponenten abgestimmtes Belüftungssystem Hitzestaus und Wärmenester, verringert das Derating und sorgt so für dauerhafte Anlagenverfügbarkeit * Die Form der inneren Unterteilung bis 4b kann durch Standardkomponenten optimal realisiert werden * Der Aufbau des Energieverteilers SIVACON S4 vereinfacht das Anschließen und den Einbau der Geräte * Durch tiefenverstellbare Geräteträger ergibt sich bei geringer Bausteinvarianz ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten wie z B die Wahl des Antriebes und die Einbauart von Schaltgeräten * Durch das nach ISO 9001 zertifizierte flexible Fertigungskonzept der Energieverteiler SIVACON S4 lassen sich vormontierte Lösungen in unterschiedliche Ausbaustufen in sehr kurzer Lieferzeit realisieren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen
Bauform:
rechteckig
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Material:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen, Gehäuse, Rahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 164,01*
€ 5,95*
ab € 132,73*
€ 164,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 168,98*
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 170,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.