Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Tragschiene Lichtbandsystem
>
Artikel
Dichtung ws Kst VLTVDDICHTUNGTRAGSCH.-VERB.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E808C20
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
1205789
EAN/GTIN:
4029299366075
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Dichtung ws Kst VLTVDDICHTUNGTRAGSCH.-VERB.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,49*
Lager 1886
2 Tage
88
1
€ 6,40*
ab € 0,86*
€ 1,51*
Lager 721
1 Tag
32
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
End-Einspeisung bl 5x2,5qmm VLNE-5S-WSNETZEINSP.-STARR
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,38*
Zubehör
Karabinerhaken VLKH
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI VLSBKD Dichtung Blindabdeckung LINIA
RIDI Leuchten
1207191
ab € 0,31*
Zubehör
Ridi VLSBKM 1500 Blindabdeckungset inkl.zwei VLSBKD Dichtung, L=1500mm IP54
RIDI Leuchten
1207292
ab € 4,27*
Zubehör
RIDI VLTE Enddeckel weiß Kunststoff Enddeckel für Tragschiene, weiß
RIDI Leuchten
0205791
ab € 0,49*
Zubehör
RIDI VLTHA Aufhänger m.Einstellmutter Aufhänger für Kettenabhängung mit Einste
RIDI Leuchten
0205792
ab € 1,41*
Zubehör
RIDI VLTHD Aufhänger f.Deckenmontage Aufhänger für Deckenmontage
RIDI Leuchten
0205794
ab € 0,94*
Zubehör
RIDI VLTV-5 Tragschienenverbinder 200mm Tragschienenverbinder
RIDI Leuchten
1207044
ab € 5,37*
Zubehör
Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5
RIDI Leuchten
1500133
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen