Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken VLKH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken VLKH
Karabinerhaken VLKH
Artikel-Nr.:
     3517A-46063893
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205888
EAN/GTIN:
     4029299014556
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken

Karabinerhaken VLKH

Karabinerhaken, Maße 50x25x5, max. 20kg, 1 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,69*
€ 3,90*
ab € 1,02*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0205794
ab € 0,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789
ab € 0,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205791
ab € 0,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205792
ab € 1,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207044
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207292
ab € 4,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
1500133
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.