Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5
Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5
Artikel-Nr.:
     3517B-82952227
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500133
EAN/GTIN:
     4029299505856
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,34*
€ 25,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,98*
1 Tag
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 26,57*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 20,57*
€ 28,99*
€ 3,90*
ab € 20,85*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207284SW
ab € 51,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205922SW
ab € 11,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806AG
ab € 10,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200907
ab € 2,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205685
ab € 1,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788
ab € 3,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789SW
ab € 1,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207069
ab € 13,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207067
ab € 6,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207284AG
ab € 51,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209129
ab € 5,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205886
ab € 5,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207058
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.