Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel x0,33 sw Kl.2 Polyolefine Farbe 91104.500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E809A56
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     91104.500
EAN/GTIN:
     4049759054847
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Hochspannungskabel
Datenkabel x0,33 sw Kl.2 Polyolefine Farbe 91104.500
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
0
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kabelgeometrie:
flach
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.33 mm
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 60 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,63*
€ 63,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,17*
€ 71,23*
€ 5,46*
ab € 54,59*
€ 71,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,23*
€ 84,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,25*
€ 77,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,25*
€ 72,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 54,17*
€ 64,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,10834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.