Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachbandkabel 4-adrig sw 91104.500 (Ri.500m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Modular-Flachbandkabel 4-adrig sw 91104.500 (Ri.500m)
Modular-Flachbandkabel 4-adrig sw 91104.500 (Ri.500m)
Artikel-Nr.:
     3517I-29097729
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91104.500
EAN/GTIN:
     4049759054847
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Hochspannungskabel

Modular-Flachbandkabel 4-adrig sw 91104.500 (Ri.500m)

Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,33 mm
Leiternennquerschnitt:
0,12 mm²
AWG-Größe:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 54,75*
€ 70,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,29*
€ 71,61*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 55,30*
€ 71,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,62*
€ 85,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,10*
€ 79,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,1106* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.