Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 Ms vernick schlagf 8000.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 8000.32 Mutter Sicherungsmutter M32 25 Stück(e)
AGRO 8000.32 Mutter Sicherungsmutter M32 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E813D90
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.32
EAN/GTIN:
     7611614108759
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m32 metall
Gegenmutter M32 Ms vernick schlagf 8000.32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,99*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,51877*
€ 2,09877*
1
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,27*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,54525*
€ 2,42525*
4 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 1,5863*
€ 2,4863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09877*
€ 2,49754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95877*
€ 2,33094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86877*
€ 2,22384
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51877*
€ 1,80734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,46925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.17
ab € 0,39*
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,68*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,29*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,48*
Ähnlich
Kaiser
8000.40
ab € 2,22*
Ähnlich
Kaiser
8000.50
ab € 4,19*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.