Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Kst rechtec 1f gr RAL7011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GES2U7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz Kst rechtec 1f gr RAL7011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm
Geräteeinsatz Kst rechtec 1f gr RAL7011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm
Artikel-Nr.:
     262-E818C34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405116
EAN/GTIN:
     4012195102182
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Kst rechtec 1f gr RAL7011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GES2U7011
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außenlänge:
194 mm
Belastung Deckel:
3 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Breite Einbaumaß:
104 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Länge Einbaumaß:
180 mm mm
Min. Einbautiefe:
72 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
RAL-Nummer:
7011
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ãußere Breite:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 41,37*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 41,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 41,75*
1
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 42,69*
1
€ 3,90*
ab € 32,96*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 3,358*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.