Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES2 U 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES2 U 7011
Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES2 U 7011
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25977122
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405116
EAN/GTIN:
     4012195102182
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES2 U 7011

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 41,37*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 41,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 41,75*
1
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 42,69*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,96*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 3,358*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.