Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker Cat6 RJ45 26-22AWG Litze Feldkonf Schirm massiv f.Rundkabel sw 1401405012-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
Artikel-Nr.:
     262-E819A66
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Modular-Stecker Cat6 RJ45 26-22AWG Litze Feldkonf Schirm massiv f.Rundkabel sw 1401405012-I
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
26 - 22
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
schwarz
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, btr patchkabel cat 6a, patch kabel, patch-kabel cat6a, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,33*
1
€ 6,70*
ab € 6,39*
€ 8,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 8,81*
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,86*
1
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 3,97*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 3,95*
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
ab € 3,94*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.