Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
METZ CONNECT E-DAT Industrie IP20, feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3010
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel

Einfachste Konfektion ohne Spezialwerkzeug

  • 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
  • Cat.6, 10GBit geeignet nach IEEE 802.3an
  • Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 Volldraht möglich (Aderdurchmesser bis 1,6 mm)
  • Besteht nur aus 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, einfach zu betätigende Zugentlastung
  • Industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse

Sie kennen das sicher: Im Fall der Fälle können einfache Hilfsmittel enorm wichtig werden. Wenn man dann einen kleinen Helfer zur Hand hat, werden potentielle Probleme schon im Ansatz beseitigt. So ein kleiner Helfer, so ein Retter in der Not kann auch der BTR E-DAT feldkonfektionierbare RJ-45 Stecker für Sie sein und werden.

Ein Beispiel: Ein wichtiger Server ist nicht erreichbar, weil das Anschlusskabel am RJ-45 Stecker beschädigt wurde und gerade kein Ersatzkabel zur Hand ist. Mit dem feldkonfektionierbaren RJ-45 Stecker von BTR kann das Kabel schnell und ohne Spezialwerkzeug repariert werden.

Eine andere Einsatzmöglichkeit bietet die Option, auch Volldraht-Kabel mit diesem Stecker zu konfektionieren. So können kurzfristig auch längere Strecken mit solch einem Kabel überbrückt werden.
Dabei müssen Sie in keinem Fall Qualitätseinbußen befürchten, da dieser Stecker Kat.6 unterstützt und somit sogar Gigabit-Ethernet-tauglich ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
14.7 mm
Breite:
12.9 mm
Tiefe:
51.32 mm
Gewicht:
11.475 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.62
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, btr patchkabel cat 6a, patch kabel, patch-kabel cat6a, RJ-45 Modular Plug, Industrie, Netzwerkverbinder, Modular Plug, IndustrialNetworking, metz-connect, Netzwerkanschlusstechnik, field plug, 1401405012-I, networking, Kabel, Steckverbinder, Connectors, Netzwerk, Connectors for networking, Zubehör, industrialethernet, Anschluss, BTR, Industriestecker, METZCONNECT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,33*
1
€ 6,70*
ab € 6,39*
€ 8,36*
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 8,81*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,86*
1
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 3,97*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 3,95*
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
ab € 3,94*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.