Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 5f sw-anth glz AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage D20.575.57.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 5f sw-anth glz AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage
Rahmen 5f sw-anth glz AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-E819E35
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00127511
EAN/GTIN:
     4010105127515
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha rahmen 5-fach
Rahmen 5f sw-anth glz AURA Glas f.GEB-K Unterputzmontage D20.575.57.21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz | schwarz-anthrazit
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
369 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,27*
€ 159,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,21*
€ 219,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,64*
€ 242,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00103011
ab € 127,91*
Ähnlich
PEHA
D 20.575.52.02
ab € 107,17*
Ähnlich
PEHA
D 20.575.52.46
ab € 112,76*
Ähnlich
PEHA
00101711
ab € 112,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.