Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.575.52.02 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.575.52.02 Montage-Kit
PEHA D 20.575.52.02 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437437
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.575.52.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha rahmen 5-fach
Rahmen 5fach, matt-reinweiß
AURA Glas Kombi-Rahmen aus gehärtetem Sicherheitsglas für senkrechte und waagerechte Montage Glasrahmen 5fach, Abmessung 85 x 369 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
369 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00103011
ab € 127,91*
Ähnlich
PEHA
D 20.575.52.46
ab € 112,76*
Ähnlich
PEHA
00101711
ab € 112,63*
Ähnlich
PEHA
00127511
ab € 127,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.