Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00103011 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00103011 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
PEHA 00103011 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37380092
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00103011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
369 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.575.52.02
ab € 107,17*
Ähnlich
PEHA
D 20.575.52.46
ab € 112,76*
Ähnlich
PEHA
00101711
ab € 112,63*
Ähnlich
PEHA
00127511
ab € 127,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.