Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mech.Einhand Ø55mm 500qmm L364mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E820G30
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202060000
EAN/GTIN:
     4032248482191
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelschere mech.Einhand Ø55mm 500qmm L364mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT55
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
364 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring-Schneidemaschine, Dichtungsring-Schneidmaschine, Dichtungsringschneidemaschine, Dichtungsringschneidmaschine, Dichtungsschneidmaschine, Ringschneidemaschine, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschneider weidmüller, dichtungsring-schneidemaschine, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,52*
€ 308,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,81*
€ 311,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 326,94*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,17*
€ 345,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,66*
€ 377,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204280000
ab € 172,66*
Zubehör
Weidmüller
4316210000
ab € 2,56*
Zubehör
Weidmüller
4316150000
ab € 48,27*
Zubehör
Weidmüller
4316160000
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.