| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E822C33 Herst.-Nr.: AU130TN EAN/GTIN: 4015609388172 |
| |
|
| | |
| CEE-Schaltersteckdose 5p 32A 400Vrt 6h IP44 Kst D0-Sicherung mech.Verrieg AU130TN Weitere Informationen: | | Absicherung: | D0-Sicherung | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 32a ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abgesichert, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,12* | € 433,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 366,47* | € 434,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,20* | € 437,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 379,27* | € 442,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 512,18* | € 586,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|