Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 12000mm Quader UC Klemme Relaiskont IP67 RLK29-55/25/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E822G31
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     114641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflexionslichtschranke 12000mm Quader UC Klemme Relaiskont IP67 RLK29-55/25/116
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite des Sensors:
25.8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
88 mm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Länge des Sensors:
65.5 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
640
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,78*
€ 100,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,71*
€ 100,09*
€ 5,00*
ab € 86,35*
€ 100,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,14*
€ 103,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,83*
€ 106,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113951
ab € 13,02*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.