Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L4m Ø248mm 3:1 1mm farblos -55-135°C Polyolefine (PO-X) SB/24-8/TC/4M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E825J30
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127140
EAN/GTIN:
     4010311013381
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L4m Ø248mm 3:1 1mm farblos -55-135°C Polyolefine (PO-X) SB/24-8/TC/4M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
farblos
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Länge:
4 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Schrumpfrate:
3:1
Transparent:
ja
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 28,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 28,87*
20 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 29,85*
1
€ 5,46*
ab € 22,41*
€ 30,69*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 32,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 5,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.