Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Abrollbox 24-8mm/L:4m, transp SB 24-8 tr 4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85858842
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127140
EAN/GTIN:
     4010311013381
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-Abrollbox 24-8mm/L:4m, transp SB 24-8 tr 4m

Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
4 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 28,84*
1
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 28,87*
20 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 29,85*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,41*
€ 30,69*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 32,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 5,6025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.