Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 127140 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 24mm 8mm Schrumpfrate:3:1 4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X774491
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127140
EAN/GTIN:
     4010311013381
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Features:
4 m
Schrumpfrate: 3:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 24 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
1.00 mm
Herst.-Teilenr.:
127140
Typ:
SB24-8
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + hochflexibel + UV-Beständig + beschriftbar
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
8 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
24 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB24-8, Schrumpfband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 28,84*
1
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 28,87*
20 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 29,85*
1
€ 5,46*
ab € 22,41*
€ 30,69*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 32,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 5,2225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.