Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV-Schaltdraht YV x0,2 rtsw SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46098.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E826H76
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46098.100
EAN/GTIN:
     4049759067076
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht 100m rot/schwarz
schaltdraht
YV-Schaltdraht YV x0,2 rtsw SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46098.100
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Mantel-Farbe:
rot/schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 26,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,54*
€ 29,58*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 22,05*
€ 30,28*
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 41,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2154* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.