Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1114
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46098.100
EAN/GTIN:
     4049759067076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht 100m rot/schwarz
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46098.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,5/0,9 rot-schwarz, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
0.9 mm
Farbe:
rot/schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,5 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 100m, Draht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 26,85*
€ 5,95*
ab € 21,54*
€ 29,58*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 22,05*
€ 30,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 41,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,17*
€ 48,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.