| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E829J70 Herst.-Nr.: 180490 EAN/GTIN: 4021103804902 |
| |
|
| | |
| Ringkabelschuh M10 95qmm DIN Entspricht DIN 180490 Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0 - 0 | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Entspricht DIN: | ja | Flanschform: | Ringform | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Halogenfrei: | ja | Hülsenform: | kurz | Isolation: | ohne | Nennquerschnitt: | 95 - 95 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,12319* | € 1,71319* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,18* | € 1,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2089* | € 1,8389* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,86* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 69,00* | ab € 1,6868* | € 1,9768* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|