Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25882000
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180490
EAN/GTIN:
     4021103804902
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180490

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 95 mm²
Bolzen-Ø 10 mm
Nenngröße nach DIN: 10-95
D1: 15
D3: 10,5
A: 20
B: 24
L: 42
S: 2,5
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
95 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
0
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,12319*
€ 1,71319*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2089*
€ 1,8389*
1
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,86*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 1,6868*
€ 1,9768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.