Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Quetschkabelschuhe, Ringform 180490 N 46234, 95qmm M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242646964
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180490
EAN/GTIN:
     4021103804902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 95 mm². Bolzen-Ø 10 mm. Nenngröße nach DIN: 10-95. D1: 15. D3: 10,5. A: 20. B: 24. L: 42. S: 2,5. Gewicht per 100 St. ~kg: 3,92. VE/Stck.: 1
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, RINGKABELSCHUHE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,12319*
€ 1,71319*
1
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,80*
Lager 96KMA
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2089*
€ 1,8389*
1
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,86*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 1,6868*
€ 1,9768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8389*
€ 2,18829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7389*
€ 2,06929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7189*
€ 2,04549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5889*
€ 1,89079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4689*
€ 1,74799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2089*
€ 1,43859
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.