Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 1A 400V vi DSED02-01EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D0-Sicherungseinsatz D02 1A 400V vi
D0-Sicherungseinsatz D02 1A 400V vi
Artikel-Nr.:
     262-E831E86
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 1A 400V vi DSED02-01EI
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
1 A A
Farbcode:
rosa | violett
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,51*
€ 33,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,48*
€ 42,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980110
ab € 23,07*
Ähnlich
Doepke
09980115
ab € 20,90*
Ähnlich
Doepke
09980113
ab € 31,26*
Ähnlich
Doepke
09980114
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.