Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 2A 400V rs DSED02-02EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 2 A, rosa, elektron.
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 2 A, rosa, elektron.
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 2 A, rosa, elektron.
Artikel-Nr.:
     262-E831E87
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980110
EAN/GTIN:
     4014712048706
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 2A 400V rs DSED02-02EI
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
2 A A
Farbcode:
rosa
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 32,06*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,53*
€ 33,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,42*
€ 42,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980109
ab € 23,05*
Ähnlich
Doepke
09980115
ab € 20,90*
Ähnlich
Doepke
09980113
ab € 31,26*
Ähnlich
Doepke
09980114
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.